Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRVE47-PP-A

  • ERIKS:11834566
  • Fabrikant:4012802428353
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,91/ stukexcl. btw

€ 141,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRVE..-PP-A
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee