Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRVE35-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834563
  • Fabrikant:4047643179249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,78/ stukexcl. btw

€ 94,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRVE..PP-A-NMT
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja