Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRVE16-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834552
  • Fabrikant:4054362448648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,62/ stukexcl. btw

€ 67,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRVE..PP-A-NMT
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
9 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja