Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE52-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834489
  • Fabrikant:4047643178662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,08/ stukexcl. btw

€ 144,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja