Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE40-PP-A

  • ERIKS:12661143
  • Fabrikant:4012802427844
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,25/ stukexcl. btw

€ 117,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE..PP
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
22 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee