Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE32-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834484
  • Fabrikant:4054362446422
Image 1
Opslaan in lijst

€ 84,79/ stukexcl. btw

€ 102,60incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
15 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja