€ 77,02/ stukexcl. btw
€ 93,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRE..PP |
Roldiameter | 32 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40 mm |
Boutdiameter | 15 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |