Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE30-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834482
  • Fabrikant:4054362446392
Image 1
Opslaan in lijst

€ 70,06/ stukexcl. btw

€ 84,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE..PP-NMT
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
15 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 95,25/ stukexcl. btw

€ 115,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026