Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KRE26-PP-A

  • ERIKS:24026790
  • Fabrikant:4012802428292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,35/ stukexcl. btw

€ 70,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE..PP
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
13 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee