Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi KRE35-B

  • ERIKS:24026796
  • Fabrikant:4054362446446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,38/ stukexcl. btw

€ 108,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee