Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi KRE30-B

  • ERIKS:11834481
  • Fabrikant:4012802427936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,83/ stukexcl. btw

€ 76,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
15 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee