Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi KRE26-B

  • ERIKS:24026788
  • Fabrikant:4047643178723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,59/ stukexcl. btw

€ 69,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
13 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee