€ 55,52/ stukexcl. btw
€ 67,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRE |
Roldiameter | 22 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 13 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |