Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi KRE19

  • ERIKS:24026782
  • Fabrikant:4012802426656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,86/ stukexcl. btw

€ 61,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
11 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee