Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Naaldlager met kooi KRE16-SK

  • ERIKS:24026781
  • Fabrikant:4047643183079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,29/ stukexcl. btw

€ 66,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRE
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
9 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee