Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE80-X-A

  • ERIKS:11835295
  • Fabrikant:4012802369847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 251,31/ stukexcl. btw

€ 304,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
35 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee