Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE72-X-A

  • ERIKS:11835293
  • Fabrikant:4054366259875
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,14/ stukexcl. btw

€ 244,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
28 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee