Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE52-X-A

  • ERIKS:23526572
  • Fabrikant:4012802900811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,04/ stukexcl. btw

€ 171,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee