€ 107,44/ stukexcl. btw
€ 130,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NUKRE |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 58 mm |
Boutdiameter | 22 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Nee |