Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE35-X-A

  • ERIKS:11835286
  • Fabrikant:4054364147761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 90,46/ stukexcl. btw

€ 109,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee