Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR90-X-A-NMT

  • ERIKS:11835284
  • Fabrikant:4047643190602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 252,94/ stukexcl. btw

€ 306,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja