Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR72-X-A

  • ERIKS:11835277
  • Fabrikant:4012802445459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,25/ stukexcl. btw

€ 203,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee