Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR62-X-A

  • ERIKS:24027206
  • Fabrikant:4012802421019
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,69/ stukexcl. btw

€ 181,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee