Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR52-X-A

  • ERIKS:24027203
  • Fabrikant:4012802415865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,45/ stukexcl. btw

€ 142,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee