Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR35-X-A-NMT

  • ERIKS:11835265
  • Fabrikant:4054366317582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,19/ stukexcl. btw

€ 88,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 104,34/ stukexcl. btw

€ 126,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026