Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV72-X-PP-A

  • ERIKS:11834548
  • Fabrikant:4047643179058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,87/ stukexcl. btw

€ 183,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee