Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV62-X-PP-A

  • ERIKS:24026848
  • Fabrikant:4012802368512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,04/ stukexcl. btw

€ 164,61incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee