Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV47-X-PP-A

  • ERIKS:24026844
  • Fabrikant:4012802428421
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,33/ stukexcl. btw

€ 127,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee