Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV35-X-PP-A

  • ERIKS:11834531
  • Fabrikant:4012802427769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,71/ stukexcl. btw

€ 84,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee