Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV32-X-PP-A

  • ERIKS:24026832
  • Fabrikant:4012802427899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,17/ stukexcl. btw

€ 75,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee