Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV30-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834524
  • Fabrikant:4054362448433
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,48/ stukexcl. btw

€ 76,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP-NMT
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja