Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV22-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834512
  • Fabrikant:4054362448358
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,31/ stukexcl. btw

€ 60,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP-NMT
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven
Log in om de prijs te bekijkenInloggen