Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV16-X-PP-A

  • ERIKS:24026808
  • Fabrikant:4012802428070
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,95/ stukexcl. btw

€ 50,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..X-PP
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee