Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR90-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834475
  • Fabrikant:4054362446255
Image 1
Opslaan in lijst

€ 236,54/ stukexcl. btw

€ 286,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja