Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR80-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834462
  • Fabrikant:4054362446231
Image 1
Opslaan in lijst

€ 198,86/ stukexcl. btw

€ 240,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja