Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR72-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834458
  • Fabrikant:4054362446217
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,87/ stukexcl. btw

€ 183,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja