Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR52-X-PP-A

  • ERIKS:24200940
  • Fabrikant:4012802421828
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,05/ stukexcl. btw

€ 130,74incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee