Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR30-X-PP-A

  • ERIKS:24026728
  • Fabrikant:4012802420500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,02/ stukexcl. btw

€ 70,20incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee