Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR26-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834420
  • Fabrikant:4054362445845
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,16/ stukexcl. btw

€ 64,32incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 68,82/ stukexcl. btw

€ 83,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026