Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR22-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834414
  • Fabrikant:4054362445760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,15/ stukexcl. btw

€ 60,68incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP-NMT
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja