Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi Met afdichting KR19-X-SK-PP-A

  • ERIKS:11834408
  • Fabrikant:4012802427318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,55/ stukexcl. btw

€ 59,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-PP
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee