Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi KR32-X-B-NMT

  • ERIKS:11834430
  • Fabrikant:4054362445982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,28/ stukexcl. btw

€ 75,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-B-NMT
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja