Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi KR30-X-B-NMT

  • ERIKS:11834424
  • Fabrikant:4054362445913
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,33/ stukexcl. btw

€ 71,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-B-NMT
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja