Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi KR22-X-B-NMT

  • ERIKS:11834412
  • Fabrikant:4054362445753
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,92/ stukexcl. btw

€ 56,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X-B-NMT
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja