Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi KR19-X

  • ERIKS:23997146
  • Fabrikant:4012802050370
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,12/ stukexcl. btw

€ 49,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee