Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Naaldlager met kooi KR16-X

  • ERIKS:23997145
  • Fabrikant:4012802424249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,39/ stukexcl. btw

€ 47,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..X
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee