Eriks
INA

INA Kruisrollenlager XV80

  • ERIKS:14192106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.062,70/ stukexcl. btw

€ 2.495,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XV
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
135 mm
Breedte
19 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C