€ 19.729,04/ stukexcl. btw
€ 23.872,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SX |
Binnendiameter | 400 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 46 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 560 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |