Eriks
INA

INA Kruisrollenlager SX011880

  • ERIKS:14191758
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.729,04/ stukexcl. btw

€ 23.872,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
46 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
450 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C