€ 7.711,78/ stukexcl. btw
€ 9.331,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SX |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 38 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 340 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Nee |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 80 °C |